| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260I-479409 Herst.-Nr.: 103558 EAN/GTIN: 4047322077149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
350.722-T3, 103558, 3-Wege Messing-Kugelhahn Rp 1/2 pneum. Drehantrieb doppeltwirkend linksdrehend Stellung T3 DN 15 SW 27 Steuerdruck 5,5 - 10,0 bar Betriebsdruck max. 30 bar Betriesbtemp. -20°C - +70°C 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang, Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1230 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, messing kugelhahn dn 15 riegler, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn stellantrieb, 3-WEGE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 164,07* | € 196,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,79* | € 197,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,52* | € 199,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 177,80* | € 212,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 225,70* | € 267,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|