Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3614.018-4, Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil, Druckanschl. beidseitig Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-479548
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107017
EAN/GTIN:
     4047322181389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Fingerventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3614.018-4, 107017, 2/2-Wege-Kipphebelventil, Druckanschl. beidseitig Anschluss Steckverbindung, G 1/8 Ms vernickelt, fü Schlauch 4 mm, Betriebsdruck max. 8 bar, SW 14 Temperaturbereich 0°C - + 70°C

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Steckverbindung Schlauch 4, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder einZylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Kipphebel:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
4 mm
B:
55,0 mm
C:
19,5 mm
SW:
14 mm
Ausführung:
2/2-Wege
Schalttafelgewinde:
M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3614.018-4
BAA059001:
107017
BAA271001:
4047322181389
BAA316001:
<p>2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Steckverb. G 1/8, S
Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil, Pneumatikventile, 2/2-WEGE-KIPPHEBELVENTIL,, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,54*
€ 20,43*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 15,87*
€ 20,73*
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 21,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 22,32*
2 Tage
10
€ 6,80*
ab € 18,16*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.