Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

450.040-M, Riegler Front- oder Bodenflansch für Zylinder 5. DMD., 7.DMI., 7.DMA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-480096
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106162
EAN/GTIN:
     4047322090100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
riegler kompaktzylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

450.040-M, 106162, Front- oder Bodenflansch für Zylinder 5. DMD., 7.DMI., 7.DMA. mit Kolben-ø 63 mm

Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 63, mit 4 Schrauben

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
671 GRAMM
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
450.040-M
BAA059001:
106162
BAA271001:
4047322090100
BAA316001:
<p>Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Befestigungsmaterial, FRONT-
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 13,43*
€ 18,47*
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,82*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 19,98*
3 Tage
1
€ 6,80*
ab € 15,58*
€ 21,12*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,92*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.