Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754.018-4, Riegler Winkel-Einschraubverschraubung Serie >>click-clock<< drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481882
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108597
EAN/GTIN:
     4047322209311
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

754.018-4, 108597, Winkel-Einschraubverschraubung Serie >>click-clock<< drehbar G 1/8 außen nach DIN EN ISO 228-1 mit O-Ring Messing vernickelt für Schlauch Außen-ø 4 mm Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemp.: -20°C bis +80°C

L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vern., L1=18,6

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für denVakuumbetrieb

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Empfohlener Schlauch:
PA, PU und PE
Lösering:
Hostaform
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
18,6 mm
L2:
19,1 mm
SW:
12 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
754.018-4
BAA059001:
108597
BAA271001:
4047322209311
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 außen,
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, riegler winkel-einschraubverschraubung, schwenkverschraubung, einschraubstutzen winkel, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Aufschraubverschraubung gerade, Druckluftkreuzverschraubung, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
714
10
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,24*
2 Tage
714
1
€ 6,80*
ab € 1,64*
€ 2,44*
4 Tage
714
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,57*
2 Tage
714
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
769.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
758.004
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.