Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

758.003, Riegler Verschlussstecker Serie click-clock Stutzen-ø 3 Messing vernick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481928
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108790
EAN/GTIN:
     4047322208062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftstecknippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

758.003, 108790, Verschlussstecker Serie click-clock Stutzen-ø 3 Messing vernickelt Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C

Verschlussstecker »click-clock«, Stecknippel 3 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für denVakuumbetrieb

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungender Serie »click-clock« empfohlen.

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
L1:
20,0 mm
Stecknippel:
3 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
758.003
BAA059001:
108790
BAA271001:
4047322208062
BAA316001:
<p>Verschlussstecker »click-clock«, Stecknippel 3 mm, MS ver
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,12*
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 0,87*
€ 1,37*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,45*
2 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 0,95*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.