Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

891.26, Riegler Druckmessumformer G 1/2 CrNi-Stahl 1.4571 Winkelstecker DIN 4365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482412
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102705
EAN/GTIN:
     4047322122214
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

891.26, 102705, Druckmessumformer G 1/2 CrNi-Stahl 1.4571 Winkelstecker DIN 43650 Messbereich 0 -160,00 bar Genauigkeit 0,5% d.Spanne Med.-temp. -30°C - + 100°C Umgeb.temp. -20°C - + 80°C

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 160,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
167 GRAMM
Gewinde:
G 1/2
Typ:
S-10
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
DC 10 … 30 V
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
160
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
891.26
BAA059001:
102705
BAA271001:
4047322122214
BAA316001:
<p>Druckmessumformer, Messber. 0-160,0 bar, G 1/2, CrNi-Stah
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, riegler druckmessumformer, differenzdrucksensor, drucksensor 160 bar, Drucksensoren, DRUCKMESSUMFORMER, Winkelstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 341,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,87*
€ 346,99*
€ 4,90*
ab € 341,45*
€ 376,49*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 400,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,49*
€ 404,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,89*
€ 481,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,65*
€ 464,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,49*
€ 437,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DL 200
ab € 1.025,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.