Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1220, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert 230 V , 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483728
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102862
EAN/GTIN:
     4047322157551
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1220, 102862, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert 230 V , 50-60 Hz Rp 1 1/4 Messing NW 28,0 Spulleist. 6,0 W Betriebsdruck min. 0.35 max. 9 bar A 75 B 70 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 85°C, NBR, Rp 1 1/4, PN 0,35 - 9 bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2114 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Betriebsdruck max.:
9 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Gewinde:
Rp 1 1/4
Bauform:
4
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN:
28
A:
75,0 mm
B:
95,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1220
BAA059001:
102862
BAA271001:
4047322157551
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60Hz,NBR,Rp 1 1/4,PN 0,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 155,71*
€ 183,92*
€ 4,90*
ab € 181,20*
€ 213,23*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 214,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,88*
€ 214,21*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,19*
€ 214,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.114.MS.230.N.RV.32
ab € 158,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.