Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1224 G, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert Spann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483737
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102824
EAN/GTIN:
     4047322157872
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1224 G, 102824, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert Spannung 24 V DC G 1/8 Messing NW 3,2 Spulleist. 9,7 W Betriebsdruck min. 0 max. 5 bar A 75 B 30 Dichtmaterial FKM

2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 24V DC, Med-Temp -15 bis +120°C, Umgeb-Temp -15 bis+55°C,FPM,G1/8,PN 0-8bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
429 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
G 1/8
Bauform:
1
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
3,2
A:
75,0 mm
B:
30,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1224 G
BAA059001:
102824
BAA271001:
4047322157872
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, FPM, G 1/8, PN 0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 50,36*
€ 64,00*
€ 4,90*
ab € 56,22*
€ 72,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,60*
€ 73,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 73,83*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 60,13*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.18.MS.24D.F.RD.2
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.