Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Gelenkkopf
>
Artikel
GN 648.6-8-M8-WK, Ganter Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-547814
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
648.6-8-M8-WK
EAN/GTIN:
4045525461260
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
GN 648.6-8-M8-WK, Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38 GRAMM
Bohrung:
8
Form:
WK - Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Gewicht:
0.038 kg
Gewinde:
M 8
RoHS:
Ja
w Kipp- winkel:
14°
Werkstoff:
NI - Edelstahl
... >
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager
>
Gleitlager
>
Gelenkkopf (Gleitlager)
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahl
,
GELENKKÖPFE
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,21*
€ 29,18*
Lager 1498
6 Tage
146
1
€ 5,45*
ab € 21,90*
€ 29,18*
Lager 8670
6 Tage
66
1
€ 4,90*
ab € 22,85*
€ 30,35*
Lager 2478
8 Tage
146
3
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 31,00*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 23,81*
€ 31,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl (GN 648.5-5-M5L-NH)
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
€ 19,04*
Ähnlich
Gelenkköpfe mit Schraube, Stahl (GN 648.2-5-M5L-N)
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
€ 8,66*
Ähnlich
Gelenklager, Edelstahl (GN 648.9-5-13-WK)
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
€ 17,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.