Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 350.3-25-NI, Ganter Edelstahl-Kugelausgleich-Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-548498
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.3-25-NI
EAN/GTIN:
     4045525458581
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
kugel ausgleichsscheiben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 350.3-25-NI, Edelstahl-Kugelausgleich-Scheiben, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Außendurchmesser d1:
25
Bohrungsdurchmesser:
8.5
d3 Kleinstmaß:
15
h:
8
für Schraube bis max.:
M 8
Belastbarkeit F in kN:
27.1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Kugelausgleichscheiben, EDELSTAHL-KUGELAUSGLEICH-SCHEIBEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,14*
€ 16,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,11*
€ 16,57*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 16,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 17,20*
6 Tage
539
1
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,52*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,81*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-NI
ab € 29,79*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-NI
ab € 22,32*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 6,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.