Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 230-16, Ganter Flacher Nutenstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-557035
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     230-16
EAN/GTIN:
     4045525104150
Suchbegriffe:
Nutensteine
flache nutensteine
ganter nutenstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 230-16, Flacher Nutenstein, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Breite b:
16
Werkstoff:
ST, Stahl
d1:
6.6
d2:
11
h:
10
l:
22
t:
6.3
für Schrauben DIN 84 DIN 912:
M6 x 16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein, FLACHER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
525
5
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 6,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,81*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 6,95*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.