Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN230-16 GANTER flacher Nutenstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
77862104-78bd-4f30-9ea0-2c41234c5cb8.jpg
77862104-78bd-4f30-9ea0-2c41234c5cb8.jpg
115620f5-b860-478d-8d28-88d381de8cb7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN230-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     230-16
EAN/GTIN:
     4045525104150
Suchbegriffe:
Nutensteine
Flache Nutensteine GN 230 dienen zum Ausrichten und Positionieren von Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten DIN 650. Hierzu werden sie in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt.Technische Eigenschaften: Breite b: 16 d1: 6.6 d2: 11 für Schrauben DIN 84 DIN 912: M6 x 16 Gewicht: 0.020 kg h: 10 l: 22 RoHS: Ja t: 6.3 Werkstoff: ST, Stahl Länge l: 16 mm Typ: GN230 für Schrauben: M6x16 Oberfläche: brüniert Höhe h: 10 mm Länge: 22 mm
Weitere Informationen:
Breite b:
16
d1:
6.6
d2:
11
für Schrauben:
M6x16
für Schrauben DIN 84 DIN 912:
M6 x 16
Gewicht:
0.020 kg
h:
10
Höhe h:
10 mm
l:
22
Länge:
22 mm
Länge l:
16 mm
Oberfläche:
brüniert
RoHS:
Ja
t:
6.3
Typ:
GN230
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: GANTER NUTENSTEIN GN230, GN 230, NUTENSTEIN FLACH, GN230, FLACHER NUTENSTEIN, GN230-16, NUTENSTEIN, 480GN230-16, 230-16, NUTENSTEIN GN230, GANTER NUTENSTEIN GN 230, GANTER GN 230, GANTER GN230, NUTENSTEIN GN 230, NUTENSTEINE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
492
5
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 6,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 6,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 6,99*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.