| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-686924 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025109378207 EAN/GTIN: 4025109378207 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4025109378207, Fugendichtband illmod eco anthrazit 20/8 4,3m/Rll, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Fugenbreite: | 712 mm | Länge: | 4,3 m | Fugentiefe: | 20 mm | Farbe: | anthrazit | Marke: | Illbruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,86* | € 10,33* | | | | | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,53* | € 10,40* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,91* | € 10,56* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 8,17* | € 10,92* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 8,43* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4,3 Meter (ab € 1,96047* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 56,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|