Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-813457 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8021684755842 EAN/GTIN: 8021684755842 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8021684755842, 3M Kreppklebeband 244 36mm x 50m gold, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 36 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | gold | Marke: | 3M™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, scotch malerabdeckband, abdeckband, selbstklebend, 3M |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,46* | € 10,41* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,66* | € 10,42* | | | | | 12 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 11,64* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2032* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|