Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

768.005-6, Riegler Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., Schlauch-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938412
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108702
EAN/GTIN:
     4047322384810
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

768.005-6, 108702, Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., Schlauch-Ø 6

Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt

Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die wichtigsten Anschlussvarianten erstellt und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten gesenkt werden.

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »click-clock« empfohlen.

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
M5
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
25,7 mm
SW:
9 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
768.005-6
BAA059001:
108702
BAA271001:
4047322384810
BAA316001:
<p>Gewinde-Stecknippel »click-clock«, M5 a., Schlauch-Ø 6</p
Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, GEWINDE-STECKNIPPEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,54*
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 1,18*
€ 1,82*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,92*
2 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.