Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235.356, Riegler HALL-Sensor, 3 m Kabel, für Rundzylinder »MI«/»MSI«, Kolben-Ø 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-940907
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115585
EAN/GTIN:
     4047322331104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

235.356, 115585, HALL-Sensor, 3 m Kabel, für Rundzylinder »MI«/»MSI«, Kolben-Ø 32

Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 32, HALL-Sensor, 3-Draht, 3 mKabel, NO, PNP

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, PNP
Typ:
Typ CS1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
235.356
BAA059001:
115585
BAA271001:
4047322331104
BAA316001:
<p>HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, PNP, Kol
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hall-sensor, HALL-SENSOR,, Hall-Effect, Hydraulikzylinder, Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 18,69*
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 13,58*
€ 18,79*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 15,68*
€ 21,30*
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,12*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 18,34*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.32SH
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.