Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245.33-E, Riegler Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW7,2, G 1/2 AG, »


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-941905
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     117926
EAN/GTIN:
     4047322220088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

245.33-E, 117926, Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW7,2, G 1/2 AG, »R26EMS«

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskuppl. NW 7,2, »R26EMS«, Messing blank, G 1/2 AG, Betriebsdruck0-35 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C

2-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.

Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
367 GRAMM
Anschluss:
G 1/2 AG
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
bestehend aus Verteiler:
Messing blank, G 1/2 IG
Kupplungen:
NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
Industrieklebstoff, mittelfest
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Sicherung:
Industrieklebstoff, mittelfest
Breite:
91,0 mm
Höhe:
89,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
245.33-E
BAA059001:
117926
BAA271001:
4047322220088
BAA316001:
<p>Verteiler mit 2 Schnellverschlusskuppl. NW7,2, G 1/2 AG,
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, schnellkupplung druckluft 1/2", Verteiler, VERTEILER, 4271203376, 4047322220088, 117926, 649960, 1740008810, 1450085, 1510983
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,61*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 10,63*
1 Tag
42
10
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,11*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 13,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,44*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.