Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

213.42-N, Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/2, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943748
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136241
EAN/GTIN:
     4047322503006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

213.42-N, 136241, Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/2, DN 8

Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/2, DN 8, SW1 21, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
R 1/2
DN:
8
Dichtmaterial:
NBR
Spindel:
Messing blank
Handrad:
Kunststoff
A:
21,0 mm
B:
4,5 mm
E:
11,0 mm
F:
11,0 mm
L:
58,0 mm
H1:
52,7 mm
H2:
59,9 mm
SW 1:
21 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
213.42-N
BAA059001:
136241
BAA271001:
4047322503006
BAA316001:
<p>Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/2, DN 8</p>
Weitere Suchbegriffe: Absperrorgane, NADELVENTIL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 13,43*
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 14,22*
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,20*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 15,77*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.