Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/2, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213-40-N.jpg
213-40-N.jpg
210-79-Nz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846136241
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     213.42-N
EAN/GTIN:
     4047322503006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, AG/AG, R 1/2, DN 8, SW1 21, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar Technische Eigenschaften: A: 21,0 mm B: 4,5 mm Betriebsdruck max.: 18 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: NBR DN: 8 E: 11,0 mm F: 11,0 mm Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: R 1/2 Gewindenorm: Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1 H1: 52,7 mm H2: 59,9 mm Handrad: Kunststoff L: 58,0 mm Spindel: Messing blank SW 1: 21 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
21,0 mm
B:
4,5 mm
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
8
E:
11,0 mm
F:
11,0 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/2
Gewindenorm:
Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1
H1:
52,7 mm
H2:
59,9 mm
Handrad:
Kunststoff
L:
58,0 mm
Spindel:
Messing blank
SW 1:
21 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 136241, 846136241, 213.42-N
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 10,14*
€ 13,42*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 14,21*
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 15,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 15,76*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 12,78*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.