Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS232M2638, Riegler Schottverschraub., M26x1,5 a., G 3/8 i., i., SW1 27, SW2 32,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943759
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136278
EAN/GTIN:
     4047322524896
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS232M2638, 136278, Schottverschraub., M26x1,5 a., G 3/8 i., i., SW1 27, SW2 32, Messing

Schottverschraubung, AG, M26x1,5, IG G 3/8, SW1 27, SW2 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Innengewinde:
G 3/8
Außengewinde:
M26x1,5
L1:
28,0 mm
L2:
22,0 mm
SW 1:
27 mm
SW 2:
32 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS232M2638
BAA059001:
136278
BAA271001:
4047322524896
BAA316001:
<p>Schottverschraub., M26x1,5 a., G 3/8 i., SW1 27, SW2 32,
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Standardverschraubungen »Messing«, SCHOTTVERSCHRAUB.,, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
77
50
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,57*
3 Tage
77
1
€ 6,80*
ab € 2,58*
€ 3,79*
3 Tage
77
1
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 4,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN232M2638
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.