Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60-4 N, Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/4, DN 20, MW 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-944243
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140996
EAN/GTIN:
     4047322547222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

60-4 N, 140996, Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/4, DN 20, MW 0,5 mm

Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,5 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110°C, G 3/4, DN 20, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
229 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gewinde:
G 3/4
DN:
20
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Kopfstück:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
L:
70,0 mm
C:
48,0 mm
SW 1:
31 mm
SW 2:
27 mm
Maschenweite:
0,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
60-4 N
BAA059001:
140996
BAA271001:
4047322547222
BAA316001:
<p>Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/4, DN 20, MW 0,5 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 10,56*
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 11,46*
1
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 12,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 13,24*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-4 M
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.