Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Ersatzsieb Druckluftarmatur
>
Artikel
Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 3/4, DN 20, MW 0,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-846140996
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
60-4 N
EAN/GTIN:
4047322547222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,5 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 20 bar Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 20 bar Betriebstemperatur max.: 110 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C C: 48,0 mm Dichtmaterial: NBR O-Ring DN: 20 Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: G 3/4 Gewindenorm: G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B Kopfstück: Messing vernickelt L: 70,0 mm Landefeld_1zu1: SF 34 MSV Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: SF34MSV Maschenweite: 0,5 mm Siebeinsatz: Edelstahl SW 1: 31 mm SW 2: 27 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84212100
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
C:
48,0 mm
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
DN:
20
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Kopfstück:
Messing vernickelt
L:
70,0 mm
Landefeld_1zu1:
SF 34 MSV
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
SF34MSV
Maschenweite:
0,5 mm
Siebeinsatz:
Edelstahl
SW 1:
31 mm
SW 2:
27 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Pneumatik
Weitere Suchbegriffe:
Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik
,
Schmutzfänger
,
Schmutzfänger Fittinge
,
riegler schmutzfänger
,
ersatzsieb druckluftarmatur
,
schmutzfänger 0,5mm
,
846140996
,
140996
,
60-4 N
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 10,56*
Lager 7097
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 11,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 12,98*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 13,24*
Lager 214
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 14,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 105,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfänger, Messing blank, G 3/4, DN 20, MW 0,5 mm
Riegler
60-4 M
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen