| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-954014 Herst.-Nr.: 2267615 EAN/GTIN: 4058093014677 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2267615.0300 T, 2267615, Teroson SI 34 transparent * Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 *, Fabrikat: Teroson Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 369 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber, TEROSON, 300ml, 300gr, 300g |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,40* | € 14,69* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 15,75* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,40* | € 16,63* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,22* | € 16,78* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,70* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|