Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson SI 34 TP CR300ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson SI 34 TP CR300ML
Teroson SI 34 TP CR300ML
Teroson SI 34 TP CR300ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5439870
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4058093014677
EAN/GTIN:
     4058093014677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber
Teroson SI 34 • Spritzbarer, lösungsmittelfreier, Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von neutral vernetzendem Silikonkautschuk • Vernetztung (Aushärtung) durch Luftfeuchtigkeit zu einem weich-elastischen Material • Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur abhängig • Nach vollständiger Aushärtung geruchlos, lichtbeständig und zeigt gute Haftungseigenschaften sowie eine gute chemische Beständigkeit • Auf Grund seines Aushärtungssystems ist keine Korrosion in Ecken oder auf laminierten Materialien zu erwarten • Pastöse Konsistenz • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +150 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
300 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 14,69*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 15,75*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 16,63*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 13,22*
€ 16,78*
1 Tag
24
12
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 201,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.