Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1029410 Herst.-Nr.: 767741-41 EAN/GTIN: 4030839275702 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
767741/41, ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 41 EN ISO 20345 S3 HRO/HI/SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1230 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,32* | € 72,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,32* | € 72,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,61* | € 76,51* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 77,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,81* | € 79,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|