Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

767741 Elten Alessio Steel Rubber Gr.41 Mid, Si-Schnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412076141
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767741-41
EAN/GTIN:
     4030839275702
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

767741 Elten Alessio Steel Rubber Mid Si.-Stiefel S3

Dank seiner sehr guten Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. Die Schuhe erfüllen die Norm 61340-5-1. Der gepolsterte Schaftrand schützt die Achillessehne. Sehr guter Tragekomfort: Die Lasche beugt Druckstellen vor und verhindert, dass Schmutz in den Schuh eindringt. Klimaregulierendes und atmungsaktives Futtermaterial. Das Futterkappentasche aus Mikrofasermaterial ist besonders strapazierfähig und sorgt für angenehmen Tragekomfort. Die zweischichtige Profilsohle ist besonders abriebfest, hitzebeständig bis ca. 200°C, kälteflexibel bis ca. -20°C, öl- und kraftstoffbeständig, sowie beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
41
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Besonderheit:
Reflexmaterial, PU-Spitzenschutz
Form:
B
Ausstattung:
ESD
Größen:
36-50
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohlenmaterial:
Gummi/PU SAFETY-GRIP
Sohlenprofil:
Grobstollig
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
Ganzflächig, ESD PRO
Durchtrittschutz:
Stahl
Brandsohle:
Softvlies, ESD-fähig
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 767741, Elten, Alessio, Steel, Rubber, Mid, Si.Stiefel, S3, 767741 Elten Alessio Steel Rubber Gr.41 Mid Stiefel EN ISO 20345 S3 SRC ESD.767741 Elten Alessio Steel Rubber Gr.41, Berufsschuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Safety Grip, Safetygrip, Elton, SAFETY-GRIP, STIEFEL, 767741-41, 767741 Elten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 72,54*
6 Tage
19
€ 5,90*
ab € 56,23*
€ 72,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,52*
€ 76,67*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 77,24*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,19*
€ 79,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.