Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
5650/44, RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 44 E
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1030715
Hersteller:
LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
5650-44
EAN/GTIN:
4056264511932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5650/44, RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 44 EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie Stahlkappe, Fabrikat: Lowa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1496 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
elten sicherheitsstiefel s3 größe44
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsschuh
,
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 115,82*
€ 139,35*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 139,36*
Lager 6C8MS
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 141,94*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 142,60*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,82*
€ 150,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,36*
€ 165,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,00*
€ 164,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,67*
€ 154,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,13*
€ 148,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,14*
€ 138,21
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-39
ab € 113,45*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-40
ab € 113,97*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-41
ab € 113,23*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-42
ab € 114,24*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-43
ab € 113,87*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-45
ab € 113,85*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-46
ab € 113,14*
Ähnlich
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Grün
ELTEN
5650-47
ab € 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen