Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Renegade Work GTX green Mid Gr.44 schw/grün S3 CI/HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1813567
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     00056500-44
EAN/GTIN:
     4056264511932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial ∙ Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: metallfrei · Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Serie:
LOWA Work Collection
Material:
Nubukleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LOWA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 115,82*
€ 139,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 139,36*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 141,94*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 142,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,82*
€ 150,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,60*
€ 169,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,11*
€ 167,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,60*
€ 157,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,86*
€ 152,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,88*
€ 141,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5650-39
ab € 113,45*
Ähnlich
ELTEN
5650-40
ab € 113,97*
Ähnlich
ELTEN
5650-41
ab € 113,23*
Ähnlich
ELTEN
5650-42
ab € 114,24*
Ähnlich
ELTEN
5650-43
ab € 113,87*
Ähnlich
ELTEN
5650-45
ab € 113,85*
Ähnlich
ELTEN
5650-46
ab € 113,14*
Ähnlich
ELTEN
5650-47
ab € 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.