| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1064667 Herst.-Nr.: 711026-39 EAN/GTIN: 4042035772237 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
711026/39, 711026, Halbschuh weiß, Größe 39 EN ISO 20345:2012 Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) Ristbereich mit Schnürung Antistatisch, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, mit Stahlkappe, Rutschhemmende PU-Laufsohle,, Fabrikat: Abeba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1080 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh abeba weiß 39, esd sicherheitsschuhe, abeba esd-sicherheitsschuh, HALBSCHUH, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,14* | € 73,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,42* | € 73,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,83* | € 75,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,03* | € 78,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,46* | € 83,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|