Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 711026 (S2), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685042
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711026-39
EAN/GTIN:
     4042035772237
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620), antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 73,23*
Lager 302
4
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 73,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,83*
€ 75,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,03*
€ 78,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,46*
€ 83,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,51*
€ 86,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.