Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA7525HO08P/62, DA7525HO08P, Multinorm Bundhose, Größe 62 EN 11611, 11612, 11495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1065940
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DA7525HO08P/62-62
EAN/GTIN:
     4029201164980
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DA7525HO08P/62, DA7525HO08P, Multinorm Bundhose, Größe 62 EN 11611, 11612, 11495, 13034 IEC61482 Klasse 1 71% Baumwolle, 28% Polyester, 1% sonstiges Faser (Antistatik) DALE ANTIFLAME, FC-Ausrüstung orange-blau, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitshose gr 62, asatex arbeitshose, berufshose, MULTINORM, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 153,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 154,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.