Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Bundhose DA7525HO08P Gr.62 orange/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236026
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DA7525HO08P/62
EAN/GTIN:
     4029201164980
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hosenschlitz mit Knöpfen · 2 innenliegende Beuteltaschen · 1 Gesäßtasche rechts mit Patte · 7 Gürtelschlaufen · 2 Blasebalg-Beintaschen mittig über Seitennaht mit Patte. Je 1 Reflexstreifen umlaufend am Bein · Knietasche mit Abnäher und Klettverschluss unten + zusätzliche Knieverstärkung. Normen: EN 1149-5:2008 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13688:2013 · EN 17353:2020 Typ B · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2009 APC 1 · Material: 74% Baumwolle · 25% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · DALETEC© antiflame mit FC Ausrüstung ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
orange/blau
Material:
74% Baumwolle/25% Polyester/1% sonstige Fasern (Antistatik)
Norm:
EN 1149-5/EN 13034/EN ISO 13688/EN 17353/EN ISO 11611/EN ISO 11612/IEC 61482-2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, berufshose, Multinorm-Hosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 153,63*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 154,36*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.