| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1069675 Herst.-Nr.: 111570-940-2XL EAN/GTIN: 7322302498464 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
111570-940-2XL, T-Shirt Langarm, Größe 2XL Farbe: Schwarz 56% Polyester, 34% Polyamid, 10% Elasthan, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 415 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Thermo-Unterhemd, Herren-Thermounterhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herren-langarmshirts xxl, herren thermo unterhemd, herren-shirt schwarz, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,12* | € 94,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,60* | € 94,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,94* | € 118,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,00* | € 120,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|