| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7254009607 Herst.-Nr.: 111570-940-2XL EAN/GTIN: 7322302498464 |
| |
|
| | |
| Polartec PulloverPolartec® Power Stretch® Mikro-Fleece, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, hohe Atmungsaktivität, trocknet schnell, hohe Wärmeisolierung, Nähte in Kontrastfarbe (Blau-Schwarz), OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 162 g/m² | Material: | 56% Poly/34% Polyamid/10% Elasthan | Farbe: | Schwarz | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Thermo-Unterhemd, Herren-Thermounterhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herren-langarmshirts xxl, herren thermo unterhemd, herren-shirt schwarz, Polartec, Polartec Pullover schwarz Gr. 2XL 56% Poly/34% Polyamid/10% Elasthan ca. 162, 7078PT, 7078 PT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,12* | € 94,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,60* | € 94,59* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,94* | € 118,13* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,00* | € 120,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|