Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100775-940-3XL, Thermojacke, Größe 3XL Farbe: Schwarz Material: 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100775-940-3XL Thermojacke 4808 MTH Schwarz Kälte, Wind und Rege
Fristads Kansas 100775-940-3XL Thermojacke 4808 MTH Schwarz Kälte, Wind und Rege
Fristads Kansas 100775-940-3XL Thermojacke 4808 MTH Schwarz Kälte, Wind und Rege
Artikel-Nr.:
     260S-1088150
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100775-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302643338
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100775-940-3XL, Thermojacke, Größe 3XL Farbe: Schwarz Material: 100% Polyester, Fabrikat: Kansas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
571 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 59,06*
8 Tage
126
€ 5,99*
ab € 43,71*
€ 59,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 60,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 72,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,87*
€ 73,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100775-940-XS
ab € 43,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.