Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WW05G2/XL, WW05G2, Warnweste Größe XL gelb-dunkelblau Norm: EN 471, EN 11612, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117498
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     WW05G2/XL-XL
EAN/GTIN:
     4029201144982
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WW05G2/XL, WW05G2, Warnweste Größe XL gelb-dunkelblau Norm: EN 471, EN 11612, EN 1149-5 54% Modacryl, 45% Baumwolle 1% Antistatik, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 92,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,94*
€ 93,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.