Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste WW05G2 Gr.XL leuchtgelb/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190932
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     WW05G2/XL
EAN/GTIN:
     4029201144982
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Warnweste gelb-dunkelblau, EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1, EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 1, EN 1149-5:2018, Klettverschluss, zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm, Material: 54% Modacryl / 45% Baumwolle / 1% sonstige Faser (Antistatik)
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
leuchtgelb/dunkelblau
Material:
54% Modacryl, 45% Baumwolle, 1% sonstige Faser (Antistatik)
Norm:
EN ISO 20471/EN ISO 13688/EN ISO 11612
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste en 471, kennzeichnungswesten, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 92,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,94*
€ 93,42*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.