| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1123718 Herst.-Nr.: 2407 8335-5499-102 EAN/GTIN: 4053813378695 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24078335-5499/102, 2407 8335-5499-102, REFLECTIQ Sommerhose PSA 2, Größe 102 85% Polyester, 15% Baumwolle Grammatur ca. 230 g/m² warnrot/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 710 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitshose gr. 102, outdoor hose, arbeitshose rot, REFLECTIQ, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,62* | € 87,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,88* | € 87,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,10* | € 87,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,60* | € 95,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,53* | € 98,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|