Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommerhose PSA KÜBLER REFLECTIQ 2407 Gr.102 warnrot/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1648166
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2407 8335-5499-102
EAN/GTIN:
     4053813378695
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2407. DESIGN: Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen / Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel / Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein (7cm breit) / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Übergriff-FUNKTION: 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss / Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones / Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender FUNKTION: Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe / Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA® · Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warnrot/schwarz
Größe:
102
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471/EN 14404
PSA-Kategorie:
II
Marke:
KÜBLER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 87,74*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,94*
€ 87,96*
4 Tage
19
€ 4,30*
ab € 67,16*
€ 88,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,62*
€ 96,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 98,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.