| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1129798 Herst.-Nr.: 7250 5365-99-XS EAN/GTIN: 4053813473468 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
72505365-99/XS, 7250 5365-99-XS, ACTIVIQ Weste, Größe XS 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, ACTIVIQ, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,76* | € 57,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,61* | € 57,62* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,52* | € 59,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,10* | € 62,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,28* | € 65,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|