Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179872056/50N, Latzhose, Größe - 50N 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1149680
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-56-50N
EAN/GTIN:
     4010365967791
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp 50
arbeitslatzhosen grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179872056/50N, Latzhose, Größe - 50N 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - anthrazit/nachtblau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 46,96*
€ 61,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 62,22*
€ 4,90*
ab € 49,22*
€ 65,18*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 66,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.