Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20118458553/52L, Latzhose, Größe 52L 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image3
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1151525
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8553-52L
EAN/GTIN:
     4010365997422
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20118458553/52L, Latzhose, Größe 52L 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelgrau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1022 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 104,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 104,85*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 115,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.