| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151678 Herst.-Nr.: 2018-845-86-38N EAN/GTIN: 4055301132482 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
201884586/38N, Arbeitshose für Damen, Größe 38N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warngelb, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen größe 38, arbeitshose gelb, bp arbeitshose, ARBEITSHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,42* | € 81,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,65* | € 89,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,16* | € 89,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,03* | € 102,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|