Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzhose für Damen 2018-845 Gr. 38n warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzhose für Damen 2018-845 Gr. 38n warngelb
BP Warnschutzhose für Damen 2018-845 Gr. 38n warngelb
BP Warnschutzhose für Damen 2018-845 Gr. 38n warngelb
BP Warnschutzhose für Damen 2018-845 Gr. 38n warngelb
BP Warnschutzhose für Damen 2018-845 Gr. 38n warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1358132
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055301132482
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP® Warnschutzhose für Damen 2018-845

Ausführung:
  • Bundhose mit Kniepolstertaschen
  • freihängende Zollstocktasche
  • ergonomischer Schnitt
  • modern fit
  • EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
  • EN 14404 
Material:
  • 50% Baumwolle / 50% Polyester
  • Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Gewicht:
270 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
BP
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Größe:
38n
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,55*
€ 86,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 86,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 89,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.