| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1152729 Herst.-Nr.: 1683-665-21-LN EAN/GTIN: 4010365893687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
168366521/LN, Steppweste für Sie & Ihn, Größe LN 67% Polyester, 33% Baumwolle 500,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 614 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, bp steppweste weiß, unterzieh weste, steppweste weiss, STEPPWESTE, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |