Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-168366521 Steppweste Gr. Ln weiß, 67% PES/33% BW, ca. 500 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246107205
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     168366521-LN
EAN/GTIN:
     4010365893687
Suchbegriffe:
Steppweste
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste

BP® 168366521 Steppweste

Nach HACCP entwickeltes Produkt, hochfrequenzverschweißtes Thermogewebe. Ärmellos, V-Ausschnitt, verdeckter Druckknopfverschluss, Steppgewebe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 500 g/m²
Ausführung:
Länge: 78 cm
Material:
67% Polyester/33% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
LN
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, BP-168366521, BP-168366521 Steppweste Gr. Ln weiß 67% PES/33% BW ca. 500 g/m², STEPPWESTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 36,81*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,29*
€ 36,95*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.