Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24318205332/56L, Latzhose, Größe 56L 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image3
Image4
Image5
Image6
Image7
Image8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1153864
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2431-820-5332-56L
EAN/GTIN:
     4010365971262
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 56
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24318205332/56L, Latzhose, Größe 56L 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern 320,00 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1210 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, LATZHOSE,, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 216,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,35*
€ 217,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.