Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160455953/54L, Latzhose, Größe 54L 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 4
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1156936
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1604-559-53-54L
EAN/GTIN:
     4010365865448
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
bp arbeitslatzhose 54
arbeitslatzhosen grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

160455953/54L, Latzhose, Größe 54L 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farbe - dunkelgrau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
632 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 43,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,63*
€ 43,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.