Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160855913/50N, Latzhose, Größe 50N 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1157168
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1608-559-13-50N
EAN/GTIN:
     4010365866407
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp 50
arbeitslatzhosen blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

160855913/50N, Latzhose, Größe 50N 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farbe - königsblau/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
782 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 61,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,83*
€ 61,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.