Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160855913/62N, Latzhose, Größe 62N 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1157174
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1608-559-13-62N
EAN/GTIN:
     4010365866469
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

160855913/62N, Latzhose, Größe 62N 65% Polyester, 35% Baumwolle 245,00 g/m² Farbe - königsblau/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
782 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 61,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,63*
€ 61,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.